› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Ripartitore modulare 4 poli 100A 4 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato

Cod. Rexel LE400405
Cod. Produttore 400405
Cod. EAN 3414971978546

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero moduli: 4
  • Numero uscite: 6
  • Tipo ingresso: Interno
  • Protezione coperchio: Trasparente rotante 180°
  • Materiali: Ottone, poliammide, policarbonato
  • Coppia serraggio: 2 Nm
  • Serie: Ripartitori modulari tetrapolari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 4 moduli, 6 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71 mm

altezza

92 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

Ripartitore modulare 4 poli 100A 4 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato
€ 24,66 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info