› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 4M

Cod. Rexel LE400401
Cod. Produttore 400401
Cod. EAN 3414971978423

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero moduli: 4
  • Numero uscite: 6
  • Sezione cavi ingresso: 10-25 mm²
  • Sezione cavi uscita: 6-16 mm²
  • Materiale barra: Ottone massiccio
  • Protezione barra: Policarbonato trasparente
  • Serie: Ripartitori modulari bipolari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari bipolari 100A. Ingombro 4 moduli, 6 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71 mm

altezza

52 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 4M
€ 16,72 x 1 pz.
(pz.)