Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710304
Cod. Produttore
BIZ710304
Cod. EAN
3700420323570

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la gestione della messa a terra, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle 5 derivazioni integrate
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con cavi fino a 35 mm² per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione della messa a terra
  • Miglior sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico derivante da un sistema di terra efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di sezionamento di terra realizzata con materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire la sicurezza e l’affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotata di sei collegamenti per conduttori circolari, consente una distribuzione efficiente e ordinata della messa a terra. La struttura robusta e compatta assicura protezione contro contatti accidentali e facilita l’installazione in impianti elettrici civili e industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e una connessione stabile della terra. Descrizione del produttore: Ripartitore di terra, 5 derivazioni per raccordo: 1 cavo da 35 mm² max. non sezionato (linea principale). 4 uscite da 25 mm² max. 1 derivazione da 35 mm² max.

larghezza

40 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

40 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

110 mm

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

4

isolatore

materiale del morsetto

Ottone

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

6

Produttore

Ripartitore terra 5 derivazioni cavi fino 35 mm² per impianti elettrici sicuri