› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L690 INOX VT 40W E1H COM IP

Cod. Rexel PL821280
Cod. Produttore 821280
Cod. EAN 8014950134816

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Grado protezione: IP
  • Applicazioni: industriale/terziario
  • Materiale: Acciaio inox
  • Efficienza luminosa: LED integrati
  • Risparmio energetico: elevato
  • Installazione: ambienti umidi
  • Serie: L690

Descrizione del prodotto

RINOLED L690 INOX VT 40W E1H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L690 INOX VT 40W E1H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L690 INOX VT 40W E1H COM IP