› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L690 INOX VT 26W E3H COM IP

Cod. Rexel PL821183
Cod. Produttore 821183
Cod. EAN 8014950134915

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Grado protezione: IP
  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazioni: Industriale, terziario
  • Materiale: INOX
  • Serie: L690
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Ambienti: Garage, magazzini

Descrizione del prodotto

RINOLED L690 INOX VT 26W E3H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L690 INOX VT 26W E3H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L690 INOX VT 26W E3H COM IP