› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L690 INOX VT 26W E1H COM IP

Cod. Rexel PL821180
Cod. Produttore 821180
Cod. EAN 8014950134908

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Grado protezione: IP
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: L690
  • Materiale: INOX
  • Uso: Stagna
  • Risparmio energetico: Elevato

Descrizione del prodotto

RINOLED L690 INOX VT 26W E1H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L690 INOX VT 26W E1H COM IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L690 INOX VT 26W E1H COM IP