› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED RINOLED L690 26W IP66 inox per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel PL826182
Cod. Produttore 826182
Cod. EAN 8014950135035

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: INOX
  • Tipo luce: LED
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: L690
  • Uso: Interno/esterno

Descrizione del prodotto

RINOLED L690 INOX PC 26W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L690 INOX PC 26W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera LED RINOLED L690 26W IP66 inox per ambienti industriali e terziari