› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L1300 INOX VT 63W E1H COM I

Cod. Rexel PL821480
Cod. Produttore 821480
Cod. EAN 8014950134823

Informazioni principali

  • Potenza: 63W
  • Grado protezione: IP
  • Applicazione: Industriale/terziario
  • Materiale: INOX
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: RINOLED L1300
  • Uso: Magazzini e cantieri

Descrizione del prodotto

RINOLED L1300 INOX VT 63W E1H COM ILe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L1300 INOX VT 63W E1H COM ILe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

RINOLED L1300 INOX VT 63W E1H COM I