› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L1300 INOX VT 63W COM IP66

Cod. Rexel PL821482
Cod. Produttore 821482
Cod. EAN 8014950134717

Informazioni principali

  • Potenza: 63W
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Industriale/terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: RINOLED L1300
  • Uso: Interno/esterno

Descrizione del prodotto

RINOLED L1300 INOX VT 63W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L1300 INOX VT 63W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L1300 INOX VT 63W COM IP66