›

RINOLED L1300 INOX VT 52W E3H COM I

Cod. Rexel PL821383
Cod. Produttore 821383
Cod. EAN 8014950134953

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Grado protezione: IP65
  • Tensione: 230V
  • Serie: RINOLED L1300
  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Industriale e terziario
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Risparmio energetico: Notevole

Descrizione del prodotto

RINOLED L1300 INOX VT 52W E3H COM ILe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L1300 INOX VT 52W E3H COM ILe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L1300 INOX VT 52W E3H COM I