› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L1300 ACC VT 52W E1H DIF IP

Cod. Rexel PL842380
Cod. Produttore 842380
Cod. EAN 8014950143993

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Grado protezione: IP
  • Tipo luce: LED
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Serie: L1300
  • Installazione: Stagna

Descrizione del prodotto

RINOLED L1300 ACC VT 52W E1H DIF IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L1300 ACC VT 52W E1H DIF IPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L1300 ACC VT 52W E1H DIF IP