› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED L1300 ACC PC 52W COM IP66

Cod. Rexel PL846382
Cod. Produttore 846382
Cod. EAN 8014950135233

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: RINOLED L1300
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Installazione: Interni/esterni

Descrizione del prodotto

RINOLED L1300 ACC PC 52W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINOLED L1300 ACC PC 52W COM IP66Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RINOLED L1300 ACC PC 52W COM IP66