› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D

Cod. Rexel PL841192EX
Cod. Produttore 841192EX
Cod. EAN 8014950141807

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Tensione: 230V
  • Serie: RINOLED-EX
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

La RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente in ambienti industriali e commerciali. Con una potenza di 26 watt, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi ampi e aree di lavoro. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo apparecchio è dotato di un design innovativo che facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La versatilità della RINOLED-EX la rende adatta a una varietà di applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: La RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente in ambienti industriali e commerciali. Con una potenza di 26 watt, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi ampi e aree di lavoro. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo apparecchio è dotato di un design innovativo che facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La versatilità della RINOLED-EX la rende adatta a una varietà di applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
RINOLED-EX L690 ACC VT 26W COM 3G2D