› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RINOLED-EX L1300 ACC VT 52W COM 3G2

Cod. Rexel PL841392EX
Cod. Produttore 841392EX
Cod. EAN 8014950141821

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Configurazione: 3G2
  • Lunghezza: 1300 mm
  • Tipo cavo: RINOLED-EX
  • Applicazioni: Industriale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: PL841392EX
  • Uso: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Il PL841392EX è un cavo RINOLED-EX di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo da 52W è dotato di una configurazione a tre conduttori da 3G2, che garantisce prestazioni eccellenti in condizioni operative varie. La sua lunghezza di 1300 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti o per il collegamento di apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Con un design robusto e una protezione efficace contro le interferenze, il PL841392EX è adatto per utilizzi in ambienti critici dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, dalla domotica all'illuminazione industriale. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni durature e performanti. Descrizione del produttore: Il PL841392EX è un cavo RINOLED-EX di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo da 52W è dotato di una configurazione a tre conduttori da 3G2, che garantisce prestazioni eccellenti in condizioni operative varie. La sua lunghezza di 1300 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti o per il collegamento di apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Con un design robusto e una protezione efficace contro le interferenze, il PL841392EX è adatto per utilizzi in ambienti critici dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, dalla domotica all'illuminazione industriale. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni durature e performanti.
RINOLED-EX L1300 ACC VT 52W COM 3G2