› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED RINO diffusore PC L690 trasparente alta protezione IP per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel PL820020
Cod. Produttore 820020
Cod. EAN 8014950030897

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Tensione: 230V
  • Materiale: Policarbonato
  • Lunghezza: 690 mm
  • Tipo luce: LED
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: RINO

Descrizione del prodotto

RINO DIFFUSORE PC L690 TRASPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINO DIFFUSORE PC L690 TRASPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera stagna LED RINO diffusore PC L690 trasparente alta protezione IP per ambienti industriali e terziari