› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED alta protezione IP per illuminazione industriale e terziaria

Cod. Rexel PL820030
Cod. Produttore 820030
Cod. EAN 8014950030910

Informazioni principali

  • Serie: PL820030
  • Alimentazione: LED
  • Grado protezione: IP elevato
  • Lunghezza: 1300 mm
  • Materiale diffusore: PC
  • Applicazioni: industriale/terziario
  • Resistente a: polvere e acqua
  • Efficienza: risparmio energetico

Descrizione del prodotto

RINO DIFFUSORE PC L1300 TRASPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RINO DIFFUSORE PC L1300 TRASPLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera stagna LED alta protezione IP per illuminazione industriale e terziaria