›

RILEVATORE PIR DALI INCASSO MEDIA P

Cod. Rexel LECP110001
Cod. Produttore CP110001
Cod. EAN 5012774622499

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230VAC ±10%
  • Corrente max: 10A
  • Grado protezione: IP40
  • Portata rilevamento: Ø 15 m
  • Rilevamento: 360° presenza/assenza
  • Materiale: ABS ignifugo
  • Temperatura lavoro: -10 a 35 °C
  • Serie: CP ELECTRONICS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDMR a portata media.Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°. Portata ø 15 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

76 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

77 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1 s

ritardo di disinserzione

10 s

profondità di incasso

65 mm

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7,5 m

Max. portata trasmissione laterale

7,5 m

max. potenza di interruzione

2300 W

corrente di inserzione max.

80 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

funzione dimmer con inserto

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

15 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9002

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

0,5 s

durata di funzionamento max.

99 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,8 m

numero delle zone di commutazione

1

con interfaccia DALI

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-10 ... 30 °C

temperatura ambiente

-10 ... 30 °C

luminosità di intervento

0 ... 2000 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

CP ELECTRONICS

RILEVATORE PIR DALI INCASSO MEDIA P