›

RILEVATORE PIR DALI A INCASSO

Cod. Rexel LECP130018
Cod. Produttore CP130018
Cod. EAN 5012774621713

Informazioni principali

  • Tipo sensore: PIR infrarossi passivi
  • Alimentazione: 230 VAC ±10%
  • Corrente max: 10 A
  • Portata rilevamento: ø 7 m a 2,8 m
  • Grado protezione: IP40
  • Funzione: Rilevamento presenza/assenza
  • Protocollo controllo: DALI/DSI digitale
  • Serie: CP ELECTRONICS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza difissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

76 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

69,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1 s

ritardo di disinserzione

10 s

profondità di incasso

64,8 mm

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

3,5 m

Max. portata trasmissione laterale

3,5 m

max. potenza di interruzione

2300 W

corrente di inserzione max.

80 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

funzione dimmer con inserto

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

7 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9002

corrente pilota

2,7174 mA

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

0,5 s

durata di funzionamento max.

99 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,8 m

numero delle zone di commutazione

1

con interfaccia DALI

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-10 ... 35 °C

temperatura ambiente

-10 ... 35 °C

luminosità di intervento

0 ... 2000 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

CP ELECTRONICS

RILEVATORE PIR DALI A INCASSO