›

RILEVATORE MW ON/OFF INCASSO TESTA

Cod. Rexel LECP330037
Cod. Produttore CP330037
Cod. EAN 5012774629986

Informazioni principali

  • Tipo: MW ON/OFF
  • Corrente max: 10 A
  • Grado protezione: IP40
  • Portata max: 23 m
  • Montaggio: incasso soffitto
  • Testa: orientabile
  • Altezza fissaggio: 2,8 m
  • Serie: CP ELECTRONICS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore MW (Microonde), tipo MWS3A piatti. ON/OFF 10 A - IP 40. Ideali per il rilevamento stretto e a lungo raggio (corridoi). Sensori piatti per montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile, ad esempio per corridoi Portata fino a 23 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce. Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED. Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

85 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

95,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1 s

ritardo di disinserzione

10 s

profondità di incasso

92 mm

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

30 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

max. potenza di interruzione

2300 W

corrente di inserzione max.

80 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

22 m

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9002

corrente pilota

6,5217 mA

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

0,5 s

durata di funzionamento max.

99 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,6 m

numero delle zone di commutazione

1

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Ad alta frequenza

tipo di sensore

Ad alta frequenza

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-10 ... 50 °C

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

luminosità di intervento

0 ... 2000 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

sensore di area rotazione , verticale

0 ... 90 GRADO

Serie

CP ELECTRONICS

RILEVATORE MW ON/OFF INCASSO TESTA