Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD2A00121
Cod. Produttore
80SD2A00121
Cod. EAN
8034034442415

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas metano FDMET400, progettato per garantire sicurezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con impianti esistenti
  • Affidabilità e robustezza del dispositivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo e preciso del gas metano
  • Prevenzione efficace di fughe pericolose
  • Maggiore sicurezza domestica e industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di gas metano FDMET400 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per il monitoraggio continuo della presenza di gas metano, contribuendo a prevenire situazioni di rischio. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano precisione e rapidità nella rilevazione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi di controllo, rappresenta una soluzione efficace per la protezione ambientale e la sicurezza degli ambienti chiusi.

diametro

90 mm

altezza

48 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva il metano

colore

Bianco

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

Produttore

Rilevatore gas metano FDMET400 alta precisione sicurezza impianti elettrici residenziali industriali