Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/016
Cod. Produttore
1033/016
Cod. EAN
8021156054893

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Rilevatore doppia tecnologia
  • Applicazione: Protezione infissi esterni
  • Portata: Fino a 8 metri
  • Accessori: Staffa e snodo opzionali
  • Serie: UR1033/016
Rivelatore a doppia tecnologia a tenda progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in ambienti elettrici. Questo dispositivo combina sensori a infrarossi e microonde per minimizzare i falsi allarmi, offrendo una protezione efficace per aree specifiche grazie alla sua copertura a tenda. Ideale per applicazioni di sicurezza avanzata, assicura un monitoraggio costante e una risposta rapida alle intrusioni. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto all’installazione in diversi contesti, integrandosi facilmente con sistemi di allarme elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il rilevatore a doppia tecnologia da esterno è particolarmente indicato per la protezione degli infissi, quali porte e finestre; crea una vera e propria barriera invalicabile fino ad 8 mt di profondità.Il rilevatore è correlato di accessori opzionali, quali una staffa e uno snodo per particolari necessità installative.

monitoraggio della copertura

profondità

135 mm

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

20 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia esterno per infissi fino 8m