Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/132
Cod. Produttore
1033/132
Cod. EAN
8021156056514

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rilevatore doppia tecnologia
  • Tecnologia: Infrarosso e microonde
  • Immunità: Alta ai falsi allarmi
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Serie: UR1033/132
Rivelatore a doppia tecnologia progettato per garantire un rilevamento affidabile e preciso. Questo dispositivo integra sensori avanzati che combinano diverse tecnologie per ridurre i falsi allarmi e migliorare la sicurezza degli ambienti elettrici. Ideale per applicazioni in sistemi di allarme e controllo, assicura un funzionamento efficiente grazie alla sua sensibilità ottimizzata e all'affidabilità nel riconoscimento di movimenti o presenze. La sua struttura è concepita per un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (infrarosso e microonde) che garantisce un'alta immunità dai falsi allarmi in condizioni a rischio, senza compromettere l'affidabilità della protezione. Certificato EN50131 grado 2.

monitoraggio della copertura

profondità

43.5 mm

larghezza

61.5 mm

altezza

107 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

22 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia infrarosso microonde certificato EN50131 grado 2