Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP111000
Cod. Produttore
CP111000
Cod. EAN
5012774621645

Informazioni di prodotto

Sensore PIR (infrarossi passivi) tipo EBDRC , orientabili per corridoi.ON/OFF 10 A - IP 40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore PIR (infrarossi passivi) tipo EBDRC , orientabili per corridoi.ON/OFF 10 A - IP 40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile per corridoi.Portata fino a 24 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

33 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

28 mm

profondità

144 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1 s

ritardo di disinserzione

10 s

profondità di incasso

20 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

460 W

corrente di inserzione max.

80 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

16 m

codice RAL (simile)

9002

corrente pilota

3,4739 mA

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

0,5 s

durata di funzionamento max.

10 min

altezza di montaggio ottimale

7 m

numero delle zone di commutazione

1

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-10 ... 35 °C

temperatura ambiente

-10 ... 35 °C

luminosità di intervento

0 ... 2000 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

CP ELECTRONICS

Produttore

RILEVAT PIR ON/OFF INCASSO TESTA RE