›

RILEVAT PIR DALI INCASSO TESTA REGO

Cod. Rexel LECP111001
Cod. Produttore CP111001
Cod. EAN 5012774621638

Informazioni principali

  • Serie: CP ELECTRONICS
  • Tipo sensore: PIR orientabile
  • Portata: fino a 24 m
  • Altezza montaggio: 2,8 m raccomandata
  • Corrente massima: 10 A
  • Protezione: IP40
  • Collegamento: 1 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm²
  • Range luce: 15-950 Lux

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDRC orientabili per corridoi.Dimmer digitale DALI 10 A - IP40Sensori per il montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile per corridoi.Portata fino a 24 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

85 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

95,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

1 s

ritardo di disinserzione

10 s

profondità di incasso

92 mm

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

24 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

max. potenza di interruzione

2300 W

corrente di inserzione max.

80 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9002

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

0,5 s

durata di funzionamento max.

99 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,8 m

numero delle zone di commutazione

1

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

-10 ... 30 °C

temperatura ambiente

-10 ... 30 °C

luminosità di intervento

0 ... 2000 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

CP ELECTRONICS

RILEVAT PIR DALI INCASSO TESTA REGO