Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456792
Cod. Produttore
21456792
Cod. EAN
8012952117066

Informazioni di prodotto

  • Serie: 420 - Rigo - LED
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 2858 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI ≥80
  • Protezione IP: IP43
  • Classe isolamento: Classe I
La plafoniera LED modello 420 Rigo è caratterizzata da un corpo in alluminio estruso con testate di chiusura e un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Verniciata con polvere di poliestere resistente ai raggi UV e anti-ingiallimento, presenta un design bianco e comprende staffe per il montaggio a parete o a plafone. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 2858 lumen con una potenza assorbita di 28 W e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione efficiente e uniforme con un indice di resa cromatica CRI ≥80 e tecnologia Low Flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha un'efficienza luminosa di 102 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. È dotata di grado di protezione IP43 e resistenza meccanica IK08, con classe di isolamento I e funzionamento a tensione alternata (AC) da 220 a 240 V. Conforme alle normative EN60598-1 con marcatura CE e classificazione energetica C, offre una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 28W 2858lm 4000K bianco interno IP43 IK08