Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456700
Cod. Produttore
21456700
Cod. EAN
8012952117042

Informazioni di prodotto

  • Serie: 420 - Rigo - LED
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 2858 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP43, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 1176x80x42 mm
Apparecchio di illuminazione LED modello 420 Rigo, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con testate di chiusura e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura è realizzata con polvere di polyester, resistente ai raggi UV e anti-ingiallimento. Il prodotto è di colore bianco e include staffe per il montaggio a parete o a plafone. Funziona con alimentazione a tensione alternata (AC) da 220 a 240 V, con frequenza di 50 Hz, e presenta un fattore di potenza pari o superiore a 0,9. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 2858 lumen con una potenza assorbita di 28 W e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo un’elevata efficienza luminosa di 102 lm/W. La durata del mantenimento del flusso luminoso è di 50.000 ore con L90 B10. L’apparecchio è classificato con grado di protezione IP43 e resistenza meccanica agli urti IK08. Classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Conforme alle normative CE e EN60598-1, con etichetta energetica di classe C. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 28W 4000K bianco interno IP43 IK08