Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456754
Cod. Produttore
21456754
Cod. EAN
8012952117059

Informazioni di prodotto

  • Serie: 420 - Rigo - LED
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 2858 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: ≥80 CRI
  • Protezione: IP43, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 1176x80x42 mm
Apparecchio di illuminazione LED modello 420 Rigo, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con testate di chiusura e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Verniciatura con poliestere in polvere, resistente ai raggi UV e anti-ingiallimento, con pretrattamento fosfatico. Il prodotto è di colore bianco e viene fornito completo di staffe per il montaggio a parete o a soffitto. È alimentato in corrente alternata (AC) con tensione di esercizio compresa tra 220 e 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz. La potenza assorbita è di 28 W, con un flusso luminoso di 2858 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 102 lm/W. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica CRI ≥80 e un basso flicker, per un'illuminazione uniforme e confortevole. L'apparecchio ha grado di protezione IP43 e resistenza agli urti IK08, con classe di isolamento I. La sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è marcato CE, conforme alla norma EN60598-1 con etichetta energetica di classe C. La durata del flusso luminoso LED è garantita per 50.000 ore (L80, B20). La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

1176 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 28W 4000K IP43 bianco interno Rigo 420