Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456692
Cod. Produttore
21456692
Cod. EAN
8012952117035

Informazioni di prodotto

Rigo - LED
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio estruso con testate di chiusura, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente di classe V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura è ottenuta mediante verniciatura a polvere di poliestere, anch'essa stabilizzata ai raggi UV e anti-ingiallimento, con trattamento di fosfatazione. Il prodotto è di colore bianco e dotato di supporti per il montaggio a parete o a soffitto. La sorgente luminosa LED integrata garantisce un flusso luminoso di 1906 lumen con una potenza assorbita di 18 W, una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il prodotto offre un'efficienza luminosa di 106 lm/W e presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è stimata a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La protezione meccanica è IK08 e il grado di protezione IP43, mentre la classe di isolamento è I. È adatto per alimentazione in corrente alternata (AC) con tensione tra 220 e 240 V e frequenza 50-60 Hz. L'etichetta energetica è di classe C e la sicurezza fotobiologica è RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

876 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 18W 1906lm 4000K bianco interno parete/soffitto