Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456654
Cod. Produttore
21456654
Cod. EAN
8012952117028

Informazioni di prodotto

Rigo - LED
Questa plafoniera LED da 18W, modello 420 Rigo, è progettata con un corpo in alluminio estruso di colore bianco, che garantisce robustezza e leggerezza. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguibile e stabilizzato ai raggi UV, assicurando una lunga durata e una luce uniforme senza sfarfallio. Funziona con tensione AC compresa tra 220 e 240 V e frequenza di 50-60 Hz, con un'efficienza luminosa di 106 lm/W e un flusso luminoso di 1906 lumen a temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti interni. La plafoniera ha un grado di protezione IP43 e resistenza agli urti IK08, garantendo affidabilità e sicurezza. È dotata di supporti per il montaggio a parete o a plafone e presenta una classe di isolamento I. La durata del LED è stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. L'apparecchio è conforme alle normative CE e ha un’etichetta energetica di classe C, con garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

876 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 18W 1906lm 4000K IP43 bianco interno