Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456554
Cod. Produttore
21456554
Cod. EAN
8012952079500

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 8 W
  • Flusso luminoso: 833 lm
  • Indice resa cromatica: ≥80 CRI
  • Classe isolamento: Classe I
  • Protezione meccanica: IK08
  • Grado protezione: IP43
  • Serie: Rigo
Apparecchio di illuminazione LED 420 Rigo caratterizzato da un design funzionale con corpo in alluminio estruso verniciato bianco, resistente ai raggi UV e anti-ingiallimento. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, garantendo una luce uniforme e confortevole. Progettato per funzionare con alimentazione in corrente alternata (AC) a 220-240 V e frequenza 50-60 Hz, offre un'efficienza luminosa di 104 lm/W con una potenza assorbita di 8 W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti interni. La sorgente luminosa LED ha un elevato indice di resa cromatica (CRI ≥ 80) e una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B20. L'apparecchio è dotato di grado di protezione IP43 e resistenza meccanica IK08, con classe di isolamento I, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. Completo di staffe per montaggio a parete o a plafone, garantisce sicurezza fotobiologica RG0 e conformità alle norme EN60598-1 e EN60529, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

430 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 8W 4000K IP43 interno Rigo 420 bianco