Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456592
Cod. Produttore
21456592
Cod. EAN
8012952079517

Informazioni di prodotto

  • Serie: 420 - Rigo - LED
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 833 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: ≥80 CRI
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP43, IK08
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio estruso con capuchons embouts, garantendo robustezza e leggerezza. Il diffusore è in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, per una durata e sicurezza elevate. La finitura è una verniciatura a polvere di poliestere, stabilizzata ai raggi UV e trattata contro l’ingiallimento mediante fosfatazione. Il prodotto è di colore bianco e dotato di staffe per il montaggio a parete o a soffitto. La sorgente luminosa è un LED sostituibile con potenza di 8 W, flusso luminoso di 833 lumen e temperatura colore di 4000 K, con un’efficienza luminosa di 104 lm/W. Il prodotto funziona a tensione alternata (AC) da 220 a 240 V, con fattore di potenza ≥ 0,9 e classe di isolamento I. Ha un indice di resa cromatica CRI ≥ 80 e un basso flicker per una luce uniforme e sicura. La protezione meccanica è IK08 e il grado di protezione IP43, mentre gli apparecchi con interruttore o presa sono classificati IP20. La sicurezza fotobiologica è RG0, e il prodotto è conforme alle normative CE e alla norma EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Rigo - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

con interruttore

lunghezza

430 mm

altezza/profondità

42 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 8W 833lm 4000K bianco parete/soffitto IP43 IK08