Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456392
Cod. Produttore
21456392
Cod. EAN
8012952076509

Informazioni di prodotto

RIGO 418 FL 1X28 CELL BIA PRESA+INTER.

Documentazione tecnica

lunghezza

1176 mm

larghezza

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP43