Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21456354
Cod. Produttore
21456354
Cod. EAN
8012952075991

Informazioni di prodotto

RIGO 418 FL 1X28 CELL BIA INTER.ON-OFF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1176 mm

larghezza

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP43