Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IL8100121
Cod. Produttore
80IL8100121
Cod. EAN
8034034441340

Informazioni di prodotto

Il riflettore RIFLE50 offre prestazioni elevate con una portata di 50 metri, ideale per applicazioni elettriche precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con illuminazione ottimale e distribuzione luminosa uniforme
  • Affidabilità e durata garantite in ambienti industriali e civili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RIFLE50 è un riflettore progettato per garantire una portata efficace fino a 50 metri, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Questo dispositivo assicura una performance stabile e una facile integrazione negli impianti, offrendo una soluzione efficiente per il rilevamento e la segnalazione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a diversi ambienti operativi, garantendo durata e funzionalità nel tempo. La sua portata di 50 metri lo rende versatile per numerose esigenze di controllo e sicurezza.

altezza

200 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

6 mm

ingresso del cavo

non pertinente

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

Riflettore RIFLE50 portata 50m illuminazione precisa per applicazioni elettriche industriali e civili