Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23773100
Cod. Produttore
23773100
Cod. EAN
8012952119640

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6412
  • Lunghezza: 1487 mm
  • Larghezza: 184 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Materiale: Alluminio anodizzato 99,85%
  • Spessore alluminio: 2µ
  • Sorgente luminosa: FL 1/2x49/80W
Riflettore mono-bi 6412 realizzato in alluminio anodizzato ad alto lucido con purezza del 99,85%, spesso 2 micron. Progettato per ospitare una o due lampade fluorescenti da 49/80 watt, questo riflettore garantisce un'efficace riflessione della luce per un'illuminazione ottimale. Le dimensioni compatte con lunghezza di 1487 mm, larghezza di 184 mm e altezza di 70 mm, unite al peso contenuto di 0,6 kg, lo rendono versatile e facile da installare. La finitura in alluminio conferisce resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Riflettore mono-bi

colore

Alluminio

larghezza

184 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1487 mm

Produttore

Riflettore mono-bi 6412 alluminio anodizzato 2x49/80W interno