Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23772900
Cod. Produttore
23772900
Cod. EAN
8012952122404

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6412
  • Lunghezza: 629 mm
  • Larghezza: 184 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Peso: 0.2 kg
  • Sorgente luminosa: FL 1x14W
  • Materiale: Alluminio anodizzato 2µ
  • Colore: Alluminio lucido
Il riflettore mono-bi 6412 è realizzato in alluminio speculare lucido anodizzato con una purezza del 99,85% e uno spessore di 2 micron, che garantisce un'elevata riflettenza e durata nel tempo. Le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 629 mm, larghezza di 184 mm e altezza di 70 mm, lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un'efficace distribuzione della luce. Progettato per sorgenti luminose fluorescenti da 14 watt, questo riflettore assicura un flusso luminoso ottimizzato, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica degli impianti. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e una resistenza superiore alla corrosione, adatta agli ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Riflettore mono-bi

colore

Alluminio

larghezza

184 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

629 mm

Produttore

Riflettore mono-bi 6412 14W alluminio per interni