› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Luminaria stradale LED 85W 3000K grigio urbano

Cod. Rexel DS33042139
Cod. Produttore 33042139
Cod. EAN 8012952156454

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 87 W
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Efficienza luminosa: 121 lm/W
  • Serie: Rolle - T3

Descrizione del prodotto

Rolle è una luminaria stradale LED di ultima generazione caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, strade arteriose e residenziali. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici (IP66) e agli urti (IK09). L’ottica combinata in PMMA ad alte prestazioni resiste a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore in vetro temperato extra-chiaro assicura protezione da shock termici e impatti. La sorgente luminosa LED da 85W emette una luce a 3000 K con un flusso luminoso di 10.549 lumen e un’efficienza di 121 lm/W, offrendo un’illuminazione di qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni del LED, mentre il fissaggio regolabile consente un’installazione su pali da 46 a 76 mm di diametro con inclinazioni da 0° a 20°. La finitura in poliestere grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Dotata di protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura, Rolle garantisce affidabilità e risparmio energetico in applicazioni urbane e stradali. Descrizione del produttore: Rolle - T3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

87 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Luminaria stradale LED 85W 3000K grigio urbano