› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio stradale LED 119W 3000K grigio per esterni

Cod. Rexel DS33042239
Cod. Produttore 33042239
Cod. EAN 8012952156461

Informazioni principali

  • Serie: Rolle - T3
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 122 W
  • Flusso luminoso: 14768 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Protezione IP: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di illuminazione DS33042239 è un apparecchio stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione urbana efficiente e di qualità. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico e verniciato in grigio con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, questo apparecchio assicura durata e resistenza anche in condizioni ambientali difficili. L'ottica è costituita da PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo un’elevata efficienza luminosa e una lunga durata. Il prodotto è dotato di una lampada LED da 119W con temperatura colore di 3000K, che offre un flusso luminoso di circa 14.768 lumen con un’efficienza di 121 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Presenta inoltre un flicker molto limitato per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. L’installazione prevede un fissaggio a manto con diametro da 46 a 76 mm, orientabile per diverse inclinazioni, adatto sia per applicazioni su braccio che su sommità palo. L’apparecchio è protetto da classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ideale per ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C. Include dispositivi di protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e funzioni integrate BASIC PROG. Questo apparecchio si presta perfettamente all’illuminazione di vie urbane, parcheggi, aree pedonali e arredo urbano, garantendo un significativo risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

122 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Apparecchio stradale LED 119W 3000K grigio per esterni