Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32265300
Cod. Produttore
32265300
Cod. EAN
8012952128406

Informazioni di prodotto

ARGON 1172 LED 115W CLD GREY
Argon è un riflettore industriale progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti di produzione e logistica. La sua struttura robusta in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni di uso intensivo. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 115 W con un flusso luminoso di 13.500 lumen e una temperatura colore di 4000 K, assicura un'illuminazione potente e uniforme ideale per magazzini, edifici industriali e aree operative dove efficienza luminosa e sicurezza visiva sono fondamentali. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a contesti industriali impegnativi. Il rivestimento è realizzato con verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grigio. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida senza necessità di aprire il corpo. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,9, tensione di alimentazione AC 220-240 V e garanzia post-vendita di 5 anni completano le caratteristiche tecniche. Descrizione del produttore: Argon LED COB

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

525 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

115 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore industriale LED COB 115W 4000K IP65 grigio