Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23773600
Cod. Produttore
23773600
Cod. EAN
8012952558555

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6413
  • Lunghezza: 1487 mm
  • Larghezza: 210 mm
  • Altezza: 79 mm
  • Peso: 0.6 kg
  • Sorgente luminosa: 1x80W
  • Materiale corpo: Alluminio speculare 99.85%
  • Spessore anodizzazione: 2µ
Riflettore concentrante mono realizzato in alluminio speculare lucido anodizzato con una purezza del 99,85% e uno spessore di 2 micron. Il design ottimizzato garantisce una perfetta riflessione della luce, migliorando l'efficienza luminosa del dispositivo. Le dimensioni sono di 1487 mm di lunghezza, 210 mm di larghezza e 79 mm di altezza, con un peso contenuto di 0,6 kg. Progettato per una sorgente luminosa da 1x80W, questo riflettore è ideale per applicazioni che richiedono una concentrazione precisa del fascio luminoso, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo grazie all'uso di materiali di alta qualità. Il colore naturale dell'alluminio conferisce un aspetto professionale e resistente. Descrizione del produttore: Riflettore concentr. mono

colore

Alluminio

larghezza

210 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1487 mm

Produttore

Riflettore concentrante mono 1x80W alluminio interno