Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23776500
Cod. Produttore
23776500
Cod. EAN
8012952119626

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Lunghezza: 1487 mm
  • Larghezza: 253 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Materiale: Alluminio anodizzato 99,85%
  • Spessore alluminio: 2µ
  • Sorgente luminosa: FL 1/2x49/80
Il riflettore concentrante modello 6414 è realizzato in alluminio anodizzato ad alta lucentezza con uno spessore di 2 micron, garantendo resistenza e una finitura brillante. Le sue dimensioni sono 1487 mm di lunghezza, 253 mm di larghezza e 120 mm di altezza, con un peso di soli 0,4 kg, rendendolo leggero e facile da installare. Progettato per l'illuminazione con sorgenti fluorescenti 2x49W/80, questo riflettore offre un'efficace concentrazione della luce grazie alla sua forma parabolica concentrica. La qualità dei materiali e la lavorazione garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo, senza compromessi sull'estetica e sulla funzionalità. Descrizione del produttore: Parabola conc. Rapid System

colore

Alluminio

larghezza

253 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1487 mm

Produttore

Riflettore concentrante alluminio anodizzato 2x49W per illuminazione interna