Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23776400
Cod. Produttore
23776400
Cod. EAN
8012952119619

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Lunghezza: 1187 mm
  • Larghezza: 253 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Materiale: Alluminio anodizzato 2µ
  • Sorgente luminosa: FL 2x54
  • Colore: Alluminio lucido
Parabola concentrante in alluminio speculare 99,85% lucido anodizzato con spessore di 2 micron, progettata per ottimizzare la riflessione della luce emessa da sorgenti fluorescenti 2x54W. Le sue dimensioni compatte di 1187 mm di lunghezza, 253 mm di larghezza e 120 mm di altezza, unite a un peso leggero di soli 0,6 kg, la rendono un componente efficiente e maneggevole per apparecchi di illuminazione. Il corpo in alluminio anodizzato garantisce elevata riflettività e durabilità, assicurando una distribuzione luminosa ottimale e un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche. Il colore alluminio conferisce un aspetto professionale e versatile per diversi ambienti elettrici e di illuminazione. Descrizione del produttore: Parabola conc. Rapid System

colore

Alluminio

larghezza

253 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1187 mm

Produttore

Parabola concentrante alluminio 2x54W per illuminazione interna