Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23776600
Cod. Produttore
23776600
Cod. EAN
8012952122428

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Lunghezza: 629 mm
  • Larghezza: 253 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Peso: 0.2 kg
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Spessore anodizzazione: 2µ
  • Finitura: Lucida 99.85%
Riflettore concentrante parabolico Rapid System 6414 realizzato in alluminio anodizzato ad alto lucido con purezza del 99,85% e spessore di 2 micron. Le sue dimensioni compatte di 629 mm di lunghezza, 253 mm di larghezza e 120 mm di altezza, unite a un peso di soli 0,2 kg, lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e leggerezza. La finitura in alluminio conferisce al prodotto una resistenza ottimale alla corrosione e una riflessione luminosa di alta qualità, garantendo prestazioni elevate nel controllo e nella concentrazione del flusso luminoso. Questo accessorio tecnico è progettato per integrarsi con sistemi di illuminazione elettrica, offrendo un componente affidabile e performante. (Dati tecnici e immagine a pagina 1 e 3) Descrizione del produttore: Parabola conc. Rapid System

colore

Alluminio

larghezza

253 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

629 mm

Produttore

Riflettore concentrante parabolico alluminio anodizzato 6414 per illuminazione interna