Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23773300
Cod. Produttore
23773300
Cod. EAN
8012952119602

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6413
  • Tensione lampada: FL 1x54W
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Spessore alluminio: 2µ
  • Lunghezza: 1187 mm
  • Larghezza: 210 mm
  • Altezza: 79 mm
  • Peso: 0.3 kg
Riflettore concentrante mono-lampada modello 6413, realizzato in alluminio anodizzato ad alto lucido (99,85%) con uno spessore di 2 micron. Progettato per una sorgente luminosa fluorescente da 54 watt, offre un fascio luminoso stretto e concentrato, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione direzionale e precisa. Le dimensioni compatte (lunghezza 1187 mm, larghezza 210 mm, altezza 79 mm) e il peso contenuto di 0,3 kg ne facilitano l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici. Il design in alluminio di alta qualità garantisce durabilità e ottime prestazioni di riflessione luminosa. Descrizione del produttore: Riflettore concentr. mono

colore

Alluminio

larghezza

210 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1187 mm

Produttore

Riflettore concentrante 6413 1x54W alluminio per interni