Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99383500
Cod. Produttore
99383500
Cod. EAN
8012952063783

Informazioni di prodotto

Riflettore asimmetrico SPEED 425 58, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse soluzioni illuminotecniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione ottimale e uniforme
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta
RIFLETTORE ASIMMETRICO SPEED 425 58l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: RIFLETTORE ASIMMETRICO SPEED 425 58l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

Produttore

RIFLETTORE ASIMMETRICO SPEED 425 58