Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23762200
Cod. Produttore
23762200
Cod. EAN
8012952077193

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6411
  • Lunghezza: 1487 mm
  • Larghezza: 195 mm
  • Altezza: 76 mm
  • Peso: 0.6 kg
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato
  • Spessore anodizzazione: 2 µ
  • Finitura: Speculare lucido 99.85%
Riflettore asimmetrico realizzato in alluminio speculare 99,85% lucido anodizzato con spessore di 2 micron. Le sue dimensioni sono di 1487 mm di lunghezza, 195 mm di larghezza e 76 mm di altezza, con un peso di 0,6 kg. Questo riflettore è progettato per ottimizzare la distribuzione luminosa, migliorando l'efficienza delle apparecchiature di illuminazione. Il materiale in alluminio anodizzato garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un elevato livello di riflettività per massimizzare il flusso luminoso. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della luce e una qualità superiore del riflesso. Descrizione del produttore: Riflettore asimmetrico

colore

Alluminio

larghezza

195 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1487 mm

Produttore

Riflettore asimmetrico alluminio 49W per illuminazione interni