Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23761900
Cod. Produttore
23761900
Cod. EAN
8012952121209

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6411
  • Lunghezza: 1187 mm
  • Larghezza: 195 mm
  • Altezza: 76 mm
  • Peso: 0.3 kg
  • Materiale corpo: Alluminio speculare 99.85%
  • Finitura: Lucido anodizzato spessore 2µ
  • Colore: Alluminio
Riflettore asimmetrico realizzato in alluminio speculare 99,85% lucido anodizzato con uno spessore di 2 micron. Le sue dimensioni compatte di 1187 mm di lunghezza, 195 mm di larghezza e 76 mm di altezza lo rendono leggero e maneggevole, con un peso di soli 0,3 kg. Progettato per ottimizzare la riflessione luminosa, questo riflettore garantisce un'efficace distribuzione della luce, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso del fascio luminoso. Il colore naturale dell'alluminio contribuisce a mantenere elevate prestazioni di riflessione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Riflettore asimmetrico

colore

Alluminio

larghezza

195 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1187 mm

Produttore

Riflettore asimmetrico 1x54W alluminio per illuminazione interni