Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23762000
Cod. Produttore
23762000
Cod. EAN
8012952077179

Informazioni di prodotto

Il riflettore asimmetrico 6411 1X36W A garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione efficiente e uniforme
  • Rispetto delle normative ambientali
Riflettore asimmetrico progettato per applicazioni elettriche, compatibile con lampade da 36 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'illuminazione efficiente e mirata grazie alla sua forma asimmetrica, ideale per ottimizzare la distribuzione della luce in ambienti specifici. Questo accessorio è pensato per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, offrendo durata e prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: RIFLETTORE ASIMMETRICO 6411 1X36W Al catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

Produttore

Riflettore asimmetrico 36W LED per installazioni elettriche interne