Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23762300
Cod. Produttore
23762300
Cod. EAN
8012952122435

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6411
  • Lunghezza: 629 mm
  • Larghezza: 195 mm
  • Altezza: 76 mm
  • Peso: 0.2 kg
  • Corpo: alluminio speculare 99.85%
  • Finitura: lucido anodizzato 2µ
  • Colore: Alluminio
Riflettore asimmetrico realizzato in alluminio speculare 99,85% lucido anodizzato con spessore di 2 micron. Le sue dimensioni sono 629 mm di lunghezza, 195 mm di larghezza e 76 mm di altezza, con un peso di 0,2 kg. Questo riflettore è progettato per garantire un'ottimale distribuzione della luce, migliorando l'efficienza luminosa degli apparecchi. Il materiale in alluminio anodizzato assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni illuminotecniche. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità. Descrizione del produttore: Riflettore asimmetrico

colore

Alluminio

larghezza

195 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

629 mm

Produttore

Riflettore asimmetrico 1x14W alluminio per illuminazione interna