Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23773000
Cod. Produttore
23773000
Cod. EAN
8012952119633

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6412
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Spessore alluminio: 2µ
  • Dimensioni (LxAxH): 1187x184x70 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Fonte luminosa: FL 1/2x54W
  • Colore: Alluminio
  • Garanzia: 0 anni
Reflectore mono-bi realizzato in alluminio speculare anodizzato brillante con purezza del 99,85% e spessore di 2 micron. Le sue dimensioni sono 1187 mm di lunghezza, 184 mm di larghezza e 70 mm di altezza, con un peso di 0,4 kg. Progettato per ottimizzare la distribuzione luminosa, è compatibile con sorgenti fluorescenti da 2x54W. Il corpo in alluminio garantisce elevata riflettività e durata nel tempo, conferendo al prodotto un aspetto elegante e funzionale ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Riflettore mono-bi

colore

Alluminio

larghezza

184 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

1187 mm

Produttore

Riflettore alluminio 2x54W per illuminazione interna professionale